Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1542952 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1542952 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1542952 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77538319
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1542952
EAN/GTIN:
     4046356097680
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, Universal, 4-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg7, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.78 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,91*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1521588
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681114
ab € 6,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1668108
ab € 5,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1668234
ab € 6,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1668111
ab € 6,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1668247
ab € 8,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1668302
ab € 11,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1682867
ab € 13,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681389
ab € 12,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1500716
ab € 20,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1668373
ab € 9,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.