Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller NR06 Heißluftdüse 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T0058750765N | Heißluftdüse NR06 D = 6,0 mm, 45°, ohne Vakuum
T0058750765N | Heißluftdüse NR06 D = 6,0 mm, 45°, ohne Vakuum
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77476531
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058750765N
EAN/GTIN:
     4003019417704
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
weller heißluftdüsen
heißluftdüsen
Die ND und NQ Düsen verfügen über eine integrierte Vorheizplatte zum Vorheizen der Bauteile mittels Kontaktwärme. Um die Platte herum befinden sich Luftaustrittsschlitze für die Heißluft von ca. 1 mm Breite.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Heißluftdüse
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
HAP 3000 (WHA 3000P / V), HAP 2 (WHA 2000) & HAP 3 (WHA 700, WHA 300)
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058736883N
ab € 77,52*
Zubehör
Weller Tools
T0058736882N
ab € 70,45*
Zubehör
Weller Tools
T0058768747N
ab € 42,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.