Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller NR02 Abguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Weller NR02 Ersatz-Heißluftdüse 1.7mm, für HAP Heißluftkolben
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77476380
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058736882N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Die ND und NQ Düsen verfügen über eine integrierte Vorheizplatte zum Vorheizen der Bauteile mittels Kontaktwärme. Um die Platte herum befinden sich Luftaustrittsschlitze für die Heißluft von ca. 1 mm Breite.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abguss
Markenkompatibilität
Weller
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.7 mm
Tiefe
1.7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058736867N
ab € 69,51*
Zubehör
Weller Tools
T0058750765N
ab € 74,01*
Zubehör
Weller Tools
T0058736870N
ab € 69,53*
Zubehör
Weller Tools
T0058736881N
ab € 70,73*
Zubehör
Weller Tools
T0053355699N
ab € 5.271,35*
Zubehör
Weller Tools
WHA 3000V
ab € 2.950,94*
Zubehör
Weller Tools
WHA 3000VS
ab € 5.989,28*
Zubehör
Weller Tools
WHA3000P
ab € 3.082,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.