Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DR05 Heißluftdüse 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T0058736883N | T0058736883N Heißluftdüse DR05, Dual 2x D = 2,5 mm, ohne Vakuum
T0058736883N | T0058736883N Heißluftdüse DR05, Dual 2x D = 2,5 mm, ohne Vakuum
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77476377
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058736883N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
weller heißluftdüsen
heißluftdüsen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Heißluftdüse
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
HAP 3000 (WHA 3000P / V), HAP 2 (WHA 2000), HAP 3 (WHA 700, WHA 300)
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Tiefe
2.5 mm
Höhe
2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058736867N
ab € 69,37*
Zubehör
Weller Tools
T0058750765N
ab € 73,77*
Zubehör
Weller Tools
T0058736870N
ab € 69,80*
Zubehör
Weller Tools
T0058736881N
ab € 70,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.