Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Hellermann Tyton WS1-150-YE Gelb, Schwarz Vinyl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-77472690
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
597-61228
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb, Schwarz
Material
Vinyl
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkennzeichnung
,
Kabelmarkierer
,
Kabelmarkierung
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Textiletiketten
,
hellermanntyton kabelmarkierungen
,
zackband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,201*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,201*
€ 35,93919
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etikett Allgemeines Warnzeichen 100.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
HellermannTyton
597-64211
€ 70,82*
Ähnlich
Etikett Allgemeines Warnzeichen 200.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
HellermannTyton
597-65211
€ 34,18*
Ähnlich
Etikett Warnzeichen elektrischer Spannung 100.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
HellermannTyton
597-64200
€ 66,11*
Ähnlich
Etikett Warnzeichen elektrischer Spannung 25.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
HellermannTyton
597-62200
€ 0,4889*
Ähnlich
Etikett Warnzeichen elektrischer Spannung 50.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
HellermannTyton
597-63200
€ 1,07*
Ähnlich
Etikett Warnzeichen explosionsgefährlichen Stoffen 100.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
HellermannTyton
597-64217
€ 71,38*
Ähnlich
Etikett Warnzeichen explosionsgefährlichen Stoffen 12.5 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
HellermannTyton
597-61217
€ 30,161*
Ähnlich
Etikett Warnzeichen explosionsgefährlichen Stoffen 200.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
HellermannTyton
597-65217
€ 34,42*
Ähnlich
Etikett Warnzeichen explosionsgefährlichen Stoffen 25.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
HellermannTyton
597-62217
€ 52,98*
Ähnlich
Etikett Warnzeichen explosionsgefährlichen Stoffen 50.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
HellermannTyton
597-63217
€ 59,10*
Ähnlich
Etikett Warnzeichen explosionsgefährlicher Atmosphäre 100.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
HellermannTyton
597-64214
€ 71,55*
Ähnlich
Etikett Warnzeichen explosionsgefährlicher Atmosphäre 12.5 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
HellermannTyton
597-61214
€ 30,601*
Ähnlich
Etikett Warnzeichen explosionsgefährlicher Atmosphäre 25.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
HellermannTyton
597-62214
€ 52,86*
Ähnlich
Etikett Warnzeichen explosionsgefährlicher Atmosphäre 50.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
HellermannTyton
597-63214
€ 59,21*
Ähnlich
Etikett Warnzeichen feuergefährlichen Stoffen 100.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
HellermannTyton
597-64216
€ 71,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.