Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett Warnzeichen explosionsgefährlichen Stoffen 50.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikett Warnzeichen explosionsgefährlichen Stoffen 50.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Warnzeichen explosionsgefährlichen Stoffen 50.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Warnzeichen explosionsgefährlichen Stoffen 50.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Warnzeichen explosionsgefährlichen Stoffen 50.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Artikel-Nr.:
     C1197-597-63217
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-63217
EAN/GTIN:
     4031026179377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Selbstklebende Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie
  • Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
  • Zur Gewährleistung hoher Sicherheit
  • Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung
  • Symbole können nach Bedarf mit zusätzlichem Text versehen werden (ATWS)
  • Etiketten mit Zusatztexten sind auf Anfrage verfügbar

Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
nein
Stärke:
0.08 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Aufkleber, Beschriften, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten im Taschenbuch, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Hinweisschilder, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Netzwerktechnik, Taschenbücher, Verbotsschilder, Vinylfolie, vorgedruckte Etiketten, Warnschilder, Warnzeichen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 47,72* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,9006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,9256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,39*
€ 64,7241
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
597-64211
ab € 58,47*
Ähnlich
HellermannTyton
597-65211
ab € 27,38*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64200
ab € 55,54*
Ähnlich
HellermannTyton
597-62200
ab € 39,09*
Ähnlich
HellermannTyton
597-63200
ab € 44,45*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64217
ab € 58,44*
Ähnlich
HellermannTyton
597-61217
ab € 26,331*
Ähnlich
HellermannTyton
597-65217
ab € 27,23*
Ähnlich
HellermannTyton
597-62217
ab € 42,02*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64214
ab € 58,47*
Ähnlich
HellermannTyton
597-61214
ab € 26,21*
Ähnlich
HellermannTyton
597-62214
ab € 41,88*
Ähnlich
HellermannTyton
597-63214
ab € 53,38*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64216
ab € 58,48*
Ähnlich
HellermannTyton
597-61216
ab € 26,311*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.