Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2836202 Herst.-Nr.: 597-63200 EAN/GTIN: 4031026179209 |
| | |
|
| | |
| - Selbstklebende Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie
- Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Zur Gewährleistung hoher Sicherheit
- Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung
- Symbole können nach Bedarf mit zusätzlichem Text versehen werden (ATWS)
- Etiketten mit Zusatztexten sind auf Anfrage verfügbar
Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Vinyl | Halogenfrei: | nein | Stärke: | 0.08 mm | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, hellermanntyton kabelmarkierungen, zackband, Beschriften, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten im Taschenbuch, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Hinweisschilder, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Netzwerktechnik, Taschenbücher, Verbotsschilder, Vinylfolie, vorgedruckte Etiketten, Warnschilder, Warnzeichen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,84* | € 1,08* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 46,08* | € 59,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 46,41* | € 60,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,40* | ab € 46,55* | € 60,44* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 47,85* | € 61,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|