Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
Eaton P1-32/I2/SVB-SW/N Elektroschalter Drehschalter 3P Schwarz, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-77400656
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
207317
EAN/GTIN:
4015082073176
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
115 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Nennstrom
32 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Elektroschalter
Weitere Suchbegriffe:
Lasttrennschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Trennschalter
,
hauptschalter eaton
,
hauptschalter
,
hauptschalter not-aus 32a
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EATON HI11-P1/P3E Hilfsschalter 1S+1Ö f.P1 P3 Einbau 061813
Eaton
061813
€ 13,24*
Zubehör
Eaton HI11-P1/P3Z Hilfskontakt
Eaton
062031
€ 13,83*
Zubehör
Moeller ZAV-P3
Moeller
029417
€ 2,04*
Zubehör
Moeller ZAV-T0
Moeller
027044
€ 1,79*
Zubehör
022297 - ZFS60-P3
Eaton
022297
€ 1,84*
Zubehör
027043 - ZFSX-P3
Eaton
027043
€ 0,63*
Zubehör
046028 - KNB-RT-P3
Eaton
046028
€ 3,19*
Zubehör
091455 - EZ-P1
Eaton
091455
€ 1,95*
Zubehör
105858 - CI-K2H-P1
Eaton
105858
€ 9,46*
Zubehör
105861 - CI-K2-P1-NA
Eaton
105861
€ 9,50*
Zubehör
105862 - CI-K4-P3-NA
Eaton
105862
€ 37,56*
Zubehör
105863 - CI-K5-P3-NA
Eaton
105863
€ 53,41*
Zubehör
118742 - MBS-I4
Eaton
118742
€ 34,49*
Zubehör
205565 - ZFS80-P3
Eaton
205565
€ 1,90*
Zubehör
206914 - AB-CI-K4/5
Eaton
206914
€ 3,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.