Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 02805 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 02805 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Wiha 02805 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77126520
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     02805
EAN/GTIN:
     4010995028053
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Sechskant, Zoll-Ausführung glanzvernickelt

Klinge

Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Griff

Wiha Quergriff Classic.

Anwendung

Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße kurzer Arm
80 mm
Schlüsselgewicht
33 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
T-Griff-Typ
T-Griff mit kurzem Arm
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtungsmaterial
Nickel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.