Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Pen 68 brush Filzstift Medium Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 brush Filzstift Medium Braun
STABILO Pen 68 brush Filzstift Medium Braun
STABILO Pen 68 brush Filzstift Medium Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77109116
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     568/45
EAN/GTIN:
     4006381546003
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Kreativ erweitert: Der STABILO Pen 68 brush jetzt mit flexibler Brush-Spitze
Mit dem STABILO Pen 68 brush bekommst du den perfekten Auf- und Abschwung hin. Es gelingen dir schöne Brush-Lettering-Linien, die überall bewundert werden. Schnörkel sind erwünscht und schnell kreiert. Durch seine flexible Pinselspitze ist dieser brush pen für Anfänger und Geübte gleichermaßen geeignet. Durch Druck auf die Pinselspitze zauberst du dickere oder dünnere Linien aufs Papier. Den Pen 68 brush erhälst du in 19 angesagten Farben. Erfrischend andere Effekte erzielst du mit der wasserbasierten Tinte für raffinierte Colorblendings und coole Aquarell-Effekte. Das bringt Bewegung in Do-it-yourself-Projekte und individuelles Gestalten. Die brillanten, farbsatten und deckungsstarken Ergebnisse können sich sehen lassen! Auf über 50 Jahre Erfahrung ist bei STABILO Verlass.

Die Vorteile des STABILO Pen 68 brush mit flexibler Pinselspitze auf einen Blick
Für einen schnellen Start ins Brush-Lettering: Dank der flexiblen Pinselspitze, bekommst du sofort ein Gefühl für den Druck. Mit diesem Druck bestimmst du wie dick oder dünn die Linien werden sollen. Die Spitze wurde speziell für Anfänger entwickelt!
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Braun
Typ der Spitze
Pinselspitze
Mine
Faser
Produktfarbe
Braun, Weiß
Gehäuseform
Hexagonal
Cap-Off-Tinte
Ja
Cap-Off-Zeit
24 h
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Ursprungsland
Deutschland
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
6 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.