| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-77063547 Herst.-Nr.: KC-545R EAN/GTIN: 5901443102236 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Klasse | A | | Technologie | Refurbished | | Version | Standard | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Canon Pixma: IP2850, MX495, MG2450, MG2455, MG2550, MG2555, MG2950, MG3050, MG3051, MG2550s, TS3150, TS3350. | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 15 ml | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | Canon PG-545XL | | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |