| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-76935905 Herst.-Nr.: C13T44JB40 EAN/GTIN: 8715946668727 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 350 mm | | Höhe des Versandkartons | 160 mm | | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Grau | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | SureColor P7560/P9560 | | Volumen Farbtinte | 700 ml | | Ursprungsland | Indonesien | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 47 mm | | Verpackungstiefe | 350 mm | | Verpackungshöhe | 115 mm | | Paketgewicht | 1.05 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |