Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Vivid Light Magenta T44J640 UltraChrome PRO 12 700ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Vivid Light Magenta T44J640 UltraChrome PRO 12 700ml
Epson Singlepack Vivid Light Magenta T44J640 UltraChrome PRO 12 700ml
Epson Singlepack Vivid Light Magenta T44J640 UltraChrome PRO 12 700ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76935887
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T44J640
EAN/GTIN:
     8715946668079
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Lebendiges helles Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor P7560/P9560
Volumen Farbtinte
700 ml
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
1.04 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,75*
€ 297,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,08*
€ 290,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.625,98*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.240,92*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.891,59*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.919,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.