Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR6-3USBW-RYG Alarmlicht Fixed Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR6-3USBW-RYG Alarmlicht Fixed Weiß LED
PATLITE LR6-3USBW-RYG Alarmlicht Fixed Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76753798
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-3USBW-RYG
EAN/GTIN:
     4938766021341
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Weiß
Platzierung
Indoor
Lampentyp
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen Schutzart
Diffusor
LED Farbe
verschiedene
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
UL FCC KC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,90*
€ 231,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
SZK-003W
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.