Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ardbeg CORRYVRECKAN Whiskey 0,7 l Single malt Schottland


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Ardbeg CORRYVRECKAN Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Ardbeg CORRYVRECKAN Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Ardbeg CORRYVRECKAN Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Ardbeg CORRYVRECKAN Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76752145
Hersteller:
     Ardbeg
Herst.-Nr.:
     ABG016
EAN/GTIN:
     5010494296280
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
0.7 l
Whisky-Typ
Single malt
Ursprungsland
Schottland
Whiskyproduzierende Region
Insel
Spendertyp
Glasflasche
Anzahl
1
Alkoholgehalt (ABV)
57.1 %
Geschenkbox
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,27*
  
Preis gilt ab 500 Flaschen
1 Flasche enthält 0,7 Liter (ab € 111,81429* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 99,83*
€ 118,80
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 98,97*
€ 117,77
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 96,76*
€ 115,14
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 93,09*
€ 110,78
pro Flasche
ab 500 Flaschen
€ 78,27*
€ 93,14
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.