Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ardbeg AN OA Whiskey 0,7 l Single malt Schottland


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Ardbeg AN OA Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Ardbeg AN OA Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Ardbeg AN OA Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Ardbeg AN OA Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76752144
Hersteller:
     Ardbeg
Herst.-Nr.:
     ABG049
EAN/GTIN:
     5010494938326
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
0.7 l
Whisky-Typ
Single malt
Ursprungsland
Schottland
Spendertyp
Glasflasche
Fasstärke
Ja
Anzahl
1
Alkoholgehalt (ABV)
46.6 %
Geschenkbox
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,7 Liter (ab € 66,04286* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 60,38*
€ 71,85
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 59,93*
€ 71,32
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 57,67*
€ 68,63
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 56,78*
€ 67,57
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 54,06*
€ 64,33
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 46,23*
€ 55,01
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.