Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-30800 Elektrische Leitungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-30800 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-30800 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-30800 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76740537
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
27.8 mm
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig bis zu
120 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 14,534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 178,41*
€ 212,3079
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,97*
€ 208,2143
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,02*
€ 204,7038
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,34*
€ 200,3246
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,34*
€ 172,9546
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-31606
ab € 21,815*
Zubehör
HellermannTyton
166-31406
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.