Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
Artikel-Nr.:
     C1197-166-31606
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31606
EAN/GTIN:
     4031026307695
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Mehrteilige 90° Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung
  • Hervorragende Zugfestigkeit

90°-Verschraubung, Außengewinde, Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26 mm
Gewindelänge:
15.0 mm
Gesamtlänge:
36 mm
Gesamthöhe:
36 mm
Einsatztemperatur:
-50 °C | 135 °C
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, kabelverschraubung m32 messing, elektroinstallationsrohr, hellermann tyton kabelrohr, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschlauch, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,895*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,755*
€ 34,21845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,645*
€ 32,89755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,265*
€ 30,06535
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,895*
€ 26,05505
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-30800
ab € 145,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.