Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine VGA Kabel, 15pol HD Stecker / Stecker, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine VGA Kabel, 15pol HD Stecker / Stecker, 10m
InLine VGA Kabel, 15pol HD Stecker / Stecker, 10m
InLine VGA Kabel, 15pol HD Stecker / Stecker, 10m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7592371
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17712E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VGA BNC Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Beige
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Geformter Kabelschuh
Ja
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 10 m, svga kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,39*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.