Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette (inkl. Entwickler) 3k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette (inkl. Entwickler) 3k
Epson Tonerkassette (inkl. Entwickler) 3k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75881
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050167
EAN/GTIN:
     0010343604568
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Epson
Inkjet-Patrone für Epson
Tintenstrahlpatrone für Epson
Lasertoner
Diese Tonerkassette enthält ultrafeinen Toner und liefert anspruchsvolle Grafiken, Text, Grauschattierungen und Halbtöne.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EPL-6200N, EPL-6200, EPL-6200L
Schwarztoner Seitenleistung
3000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
730 g
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
0.601 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S050213
ab € 28,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.