Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85836 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85836 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 85836 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 85836 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 85836 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 85836 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75046574
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85836
EAN/GTIN:
     4043619858361
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Dieses Klinkenkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Audiogeräte mit 3,5 mm bzw. 6,35 mm Klinkenbuchse eingesetzt werden. Die beiliegenden Klinkenadapter lassen sich auf den 3,5 mm Stecker schrauben und sorgen so für eine stabile Verbindung. Somit ist das Kabel auch zum Anschluss von Audio Geräten mit einer 6,35 mm Schnittstelle geeignet.

Besonderer Kabelmantel
Das äußere TPU Material des Kabelmantels macht das Kabel deutlich flexibler und belastbarer in der Handhabung.

Spiralkabel
Das Spiralkabel lässt sich einfach verstauen und nimmt, im Gegensatz zu herkömmlichen Kabeln, weniger Platz ein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.