Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1200 + AV1000 Whole Home Hybrid Mesh Wi-Fi System, 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75031232
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO P9(3-PACK)
EAN/GTIN:
     6935364088651
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Schnell. Stabil. Überall
Hybrid-Mesh-Wi-Fi-System
AC1200 + AV1000 für das gesamte Zuhause

Mesh-WLAN + Powerline: Signal durch Wände
Deco P9 kombiniert Dualband-WLAN und Powerline, um ein stärkeres Mesh-Netzwerk aufzubauen.
Die Powerline-Technologie verwendet die elektrische Verkabelung Ihres Hauses, um stärkere Verbindungen zwischen Deco-Einheiten herzustellen, die Auswirkungen von Wänden und anderen Hindernissen auf das Signal zu reduzieren und noch schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten und eine wirklich nahtlose Abdeckung zu bieten.

Gesteigerte Geschwindigkeiten: Wi-Fi + Powerline-Hybridbandbreite
Powerline- und drahtlose Verbindungen arbeiten zusammen, um Daten zwischen Deco-Einheiten zu übertragen. Die Gesamtnetzwerkgeschwindigkeit wird im Vergleich zur reinen Verwendung von Wi-Fi erheblich verbessert.

Dead-Zone Killer
The hybrid whole-home system delivers extended coverage up to 4,000 ft2 / 370 m2 with the help of the combination of dual-band Wi-Fi and powerline. Eliminate weak signal areas with whole-home Wi-Fi and no more searching around for a stable connection.

Seamless Roaming with One Wi-Fi Name
TP-Link Mesh means Deco units work together to form one unified network. Your phone or tablet automatically connects to the fastest Deco as you move through your home, creating a truly seamless Wi-Fi experience.

Engineered for
More Devices

Deco products are aimed to dramatically improve capacity and efficiency in traffic-dense environments. No matter how many screens or devices are on at once, everyone is able to enjoy a more efficient network that loads faster without dragging down performance.

Robust Parental Controls
Simple, intuitive parental controls make it easy to
keep your children safe while they’re online.

All Decos Work Together
Deco P9 is compatible with other Deco models to form Mesh network. Expand Mesh Wi-Fi coverage anytime by simply adding more Decos.

Wi-Fi Made Easy

Die Einrichtung ist jetzt viel einfacher geworden
Die Installation von Deco P9 ist schnell und einfach. Packen Sie einfach das System aus, laden Sie die Deco-App herunter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bequeme Verwaltung
Verwalten Sie Ihr WLAN zu Hause oder unterwegs in der Deco-App, einschließlich Anzeige der verbundenen Geräte, Priorisierung Ihrer Geräte, Einrichtung eines Gastnetzwerks und mehr.

Stimmenkontrolle
Koppeln Sie mit Alexa, um Deco P9 mit einfachen Sprachbefehlen zu steuern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1167 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Dynamische IP-Adresse
Ja
Statische IP
Ja
IGMP-Proxy
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gastzugang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
90.7 mm
Höhe
90.7 mm
Verpackungsbreite
353 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
2320 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Portweiterleitung
Ja
Firewall
SPI
BeamForming
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Kontrolle durch Eltern
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-System
LED-Anzeigen
Leistung
Anzahl der Antennen
2
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zertifizierung
FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
0.5 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
3 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.