Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VEB551U laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-VEB551U laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Panasonic FZ-VEB551U laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Panasonic FZ-VEB551U laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Panasonic FZ-VEB551U laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Panasonic FZ-VEB551U laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74953632
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VEB551U
EAN/GTIN:
     885170359611
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
397 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
2500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
TOUGHBOOK 55
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,80*
€ 537,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,52*
€ 536,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,10*
€ 514,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,46*
€ 503,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,66*
€ 467,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.