Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE MPS-302-RYG Alarmlichtindikator 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE MPS-302-RYG Alarmlichtindikator 24 V
PATLITE MPS-302-RYG Alarmlichtindikator 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74500177
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     MPS-302-RYG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
CE, UL, c-UL
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.