Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE MPS-202-RG Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE MPS-202-RG Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
PATLITE MPS-202-RG Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74500014
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     MPS-202-RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
CE, UL, c-UL
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.