Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 265054 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 265054 Steckdose Weiß
Schneider Electric 265054 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74347978
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     265054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoset
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.