Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti B1322 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B1322 Tonerkartusche Original Schwarz
Olivetti B1322 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74338893
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B1322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Olivetti
Kompatibilität
D-COLOR MF259/309/369
Schwarztoner Seitenleistung
28000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
OEM-Code
B1322
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olivetti
B1323
ab € 126,01*
Ähnlich
Olivetti
B1324
ab € 127,08*
Ähnlich
Olivetti
B1325
ab € 126,64*
Ähnlich
Olivetti
B1330
ab € 196,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.