Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa 41-6022.101 Landkarte Westeuropa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansa 41-6022.101 Landkarte Westeuropa
Hansa 41-6022.101 Landkarte Westeuropa
Hansa 41-6022.101 Landkarte Westeuropa
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74334490
Hersteller:
     Hansa
Herst.-Nr.:
     41-6022.101
EAN/GTIN:
     7612176071727
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
Schreibtischauflage
Ist es nicht praktisch, die Schweizer Karte - oder jene von Europa oder gar der ganzen Welt - stets vor Augen zu haben? Die GeoPads Europa und Welt gibt es in der Ausführung deutsch oder englisch. Die GeoPads sind aus umweltfreundlichen PP gefertigt und verfügen über einen rutschfeste Rücken sowie transparente Seitenbänder, die sich zum einlegen von Fotos, Visitenkarten oder Notizen eignen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Höhe
500 mm
Merkmale
Kartentyp
Physikalische Karte
Kartenabdeckung
Westeuropa
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h6002003
ab € 11,37*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010006
ab € 6,11*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010003
ab € 6,11*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010001
ab € 6,09*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010076
ab € 6,12*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011006
ab € 7,19*
Ähnlich
Hansa by styro
h6004003
ab € 8,67*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011003
ab € 7,15*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011001
ab € 7,18*
Ähnlich
Hansa by styro
h6021201
ab € 10,25*
Ähnlich
Hansa by styro
h6020001
ab € 9,87*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022201
ab € 10,21*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012006
ab € 9,90*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012003
ab € 9,86*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012001
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.