Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Schreibunterlage CalendarPad mit Kalenderstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Schreibunterlage CalendarPad mit Kalenderstreifen
PP-Schreibunterlage CalendarPad mit Kalenderstreifen
PP-Schreibunterlage CalendarPad mit Kalenderstreifen
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h6002003
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h6002003
EAN/GTIN:
     7612176071741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzkalender Schreibunterlage
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte

PP-Schreibunterlage CalendarPad mit Kalenderstreifen

Produktdetails:

  • Format 650 x 500 mm
  • umweltfreundliche Schreibunterlage aus neu entwickeltem Polypropylen
  • 100% phthalatfrei
  • mit transparenter Vollsichtplatte und Kalenderstreifen
  • angenehme Oberfläche garantiert sehr hohen Schreibkomfort
  • mit feiner, doppelter Ziernaht
  • rutschfester Rücken
  • abgerundete Ecken
  • abwaschbar und rezyklierbar
  • Gewicht 485g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h6010006
ab € 6,09*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010003
ab € 6,06*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010001
ab € 6,10*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010076
ab € 6,11*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011006
ab € 7,18*
Ähnlich
Hansa by styro
h6004003
ab € 8,65*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011003
ab € 7,15*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011001
ab € 7,15*
Ähnlich
Hansa by styro
h6021201
ab € 10,20*
Ähnlich
Hansa by styro
h6020001
ab € 9,90*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022101
ab € 10,25*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022201
ab € 10,20*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012006
ab € 9,85*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012003
ab € 9,93*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012001
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.