Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Schreibunterlage ComputerPad Cover schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Schreibunterlage ComputerPad Cover schwarz
PP-Schreibunterlage ComputerPad Cover schwarz
PP-Schreibunterlage ComputerPad Cover schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h6004003
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h6004003
EAN/GTIN:
     7612176071772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent

PP-Schreibunterlage ComputerPad Cover schwarz

Produktdetails:

  • Format 650 x 340 mm
  • umweltfreundliche Schreibunterlage aus neu entwickeltem Polypropylen
  • 100% phthalatfrei
  • angenehme Oberfläche garantiert sehr hohen Schreibkomfort
  • mit transparenter Vollsichtplatte zum unterlegen von Notizen, Kalender, Fotos, etc.
  • mit feiner, doppelter Ziernaht und Hansa Prägung
  • rutschfester Rücken
  • abgerundete Ecken
  • abwaschbar und rezyklierbar
  • Gewicht 314 g
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h6002003
€ 17,15*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010006
€ 9,68*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010003
€ 9,68*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010001
€ 9,68*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010076
€ 9,66*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011006
€ 11,13*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011003
€ 11,01*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011001
€ 11,13*
Ähnlich
Hansa by styro
h6021201
€ 15,46*
Ähnlich
Hansa by styro
h6020001
€ 15,06*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022101
€ 15,46*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022201
€ 15,45*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012006
€ 14,98*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012003
€ 14,89*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012001
€ 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.