Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG-560 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PG-560 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
Canon PG-560 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
Canon PG-560 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74334323
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3713C004
EAN/GTIN:
     8714574662893
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die schwarze Pigmenttinte für klare und deutliche, professionell aussehende Dokumentendrucke. Mit der 7,5 ml Tinte können bis zu 180 lange haltbare Seiten im A4-Format gedruckt werden.

Professionelle Dokumentendrucke mit gestochen scharfem Text
Zum Drucken von bis zu 180 Dokumentenseiten im Format A4 pro Tinte
Mit der Zuverlässigkeit von original Canon Tinte
Mit der verlässlich konstanten Qualität von original Canon Tinte
Mach mit bei der Entlastung der Umwelt, indem du jeden Tintenbehälter zur Wiederverwertung oder zum Recycling gibst
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
PIXMA TS5350 PIXMA TS5351 PIXMA TS5352
Seitenergebnis schwarze Tinte
180 Seiten
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
7.5 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Kartuschenrücknahme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.