| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-74334315 Herst.-Nr.: 3731C004 EAN/GTIN: 8714574662916 |
| |
|
| | |
| Mit der 8,3 ml Tinte werden Fotos und Dokumente in lebendigen Farben gedruckt. Zum Drucken von bis zu 180 Dokumentenseiten im Format A4 – mit der Qualität und Zuverlässigkeit einer original Canon Tinte. Professionelle Dokumentendrucke mit gestochen scharfem Text Zum Drucken von bis zu 180 Dokumentenseiten im Format A4 pro Tinte Mit der Zuverlässigkeit von original Canon Tinte Mit der verlässlich konstanten Qualität von original Canon Tinte Mach mit bei der Entlastung der Umwelt, indem du jeden Tintenbehälter zur Wiederverwertung oder zum Recycling gibst Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | PIXMA TS5350 PIXMA TS5351 PIXMA TS5352 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 8.3 ml | | Seitenergebnis Farbtinte | 180 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Kartuschenrücknahme | Ja | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone tricolor, druckerpatrone für canon, canon druckerpatrone cyan, magenta, gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |