Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corny Classic Schoko


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Corny Classic Schoko
Corny Classic Schoko
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74288244
Hersteller:
     Schwartau
Herst.-Nr.:
     3481.409
EAN/GTIN:
     4011800521219
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks
Auch wir glauben, dass Schokolade glücklich macht. Deshalb ist der CORNY Schoko unser Klassiker Nr.1. Ein charmanter Weg, leckere Cerealien und Schokolade miteinander zu kombinieren.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Energiewert (pro Portion)
114 kcal
Nährwert (pro Portion)
479 kJ
Fettgehalt (pro Portion)
4.4 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro Portion)
2.6 g
Kohlenhydratgehalt (pro Portion)
16.5 g
Zuckergehalt (pro Portion)
8.5 g
Proteingehalt (pro Portion)
1.7 g
Merkmale
Geschmack
Schokolade
Volumen (g)
25 g
Wesentliche Inhaltsstoffe
Schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,35667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,03*
€ 4,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,32*
€ 3,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,91*
€ 3,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,85*
€ 3,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,71*
€ 2,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,14*
€ 2,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.