| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-74270566 Herst.-Nr.: 1763,4005 EAN/GTIN: 4011324692495 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | HP Envy Photo 6200 Series HP Envy Photo 6220 HP Envy Photo 6230 HP Envy Photo 6230 wifi HP Envy Photo 6232 HP Envy Photo 7100 Series HP Envy Photo 7130 HP Envy Photo 7134 HP Envy Photo 7800 Series HP Envy Photo 7830 HP Envy Photo 7834 HP Tango HP Tango X HP Envy Photo 6234 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 600 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 415 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 12.9 ml | | Volumen Farbtinte | 9.7 ml | | Ersatz für | HP 303XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |