Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC ULDP03-SGR DisplayPort-Kabel 3 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC ULDP03-SGR DisplayPort-Kabel 3 m Grau
ALOGIC ULDP03-SGR DisplayPort-Kabel 3 m Grau
ALOGIC ULDP03-SGR DisplayPort-Kabel 3 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73379839
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     ULDP03-SGR
EAN/GTIN:
     9350784017567
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Grau
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.