Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datamax O'Neil A-Class Mark II A4310 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datamax O'Neil A-Class Mark II A4310 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Datamax O'Neil A-Class Mark II A4310 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73369636
Hersteller:
     Datamax-O'Neil
Herst.-Nr.:
     LB3-00-46000000
EAN/GTIN:
     8596375529816
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Zuverlässig, hohe Geräteleistung, robust
Der A-Class Mark II ist eine Druckmaschine der Luxusklasse, die in Anwendungen mit hohen Druck- und Etikettiervolumen genutzt wird, wo höchste Druckleistung und Zuverlässigkeit erforderlich sind. Der A-Class ist in der Industrie aufgrund seines einzigartigen Edelstahlgehäuses bekannt und eignet sich insbesondere für die speziellen Anforderungen in rauen und korrosionsgefährdenden Umgebungen. Der modulare Aufbau, der dem aktuellsten Stand der Technik entspricht, ermöglicht eine Wartung auf Anforderung hin, was bei unternehmenskritischen Anwendungen im Mehrschichtenbetrieb die Ausfallzeiten wesentlich reduziert. Die Installation entsprechend dem Industriestandard und die intuitiv problemlos zu bedienende Menüführung macht die A-Class zu der Druckmaschine der Wahl für automatisierte Anwendungen, bei denen Etiketten nach dem Druck auch direkt aufgebracht werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 38 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
PL-I, PL-Z
Speicherkapazität
16 MB
Flash-Speicher
8 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, CODABAR (NW-7), EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz
10
Unterstützte Bildformate
BMP, IMG, PCX
Zertifizierung
CE, FCC, ISO 9001:2008
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Mitgelieferte Software
DMX Config
Treiber enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Grau, Satinierter Stahl
Display
LCD
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
200 W
Stromverbrauch (Standby)
25 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
15300 g
Papierhandhabung
Farbbandlänge
650 m
Maximale Etikettenlänge
2.5 m
Medienstärke
0.06 - 0.25 mm
Unterstützte Papierbreite
25 - 118 mm
Maximale Medienlänge
6 mm
Kerndurchmesser
25.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
RS-232 port
1
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Uhrfunktion
Ja
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
254 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Druckgeschwindigkeit
600 lpm
Mindestdrucklänge
6 mm
Vertikaler Druck
Ja
Gedrehtes Drucken
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.287,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,45*
€ 1.532,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
OPT78-2873-02
ab € 597,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.