Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 24201-04 Sammelmappe Karton Schwarz A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 24201-04 Sammelmappe Karton Schwarz A4
Pagna 24201-04 Sammelmappe Karton Schwarz A4
Pagna 24201-04 Sammelmappe Karton Schwarz A4
Pagna 24201-04 Sammelmappe Karton Schwarz A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73315408
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24201-04
EAN/GTIN:
     4013951000957
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die langlebigen Unterschriftsmappen DE LUXE mit 20 Fächern und Leineneinband sind ideal zum Sortieren und Vorlegen der täglichen Post und Freigabe-Dokumente. Die extrastarken Seiten aus rosa Löschkarton mit verstärkten Wendetaben sind besonders reißfest und schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Die drei Schaulöcher machen die Mappen besonders übersichtlich und helfen, Dokumente schnell zu sichten und zu bearbeiten. Dank ihrem hochwertigen Einband und dem dehnbaren und zusätzlich verstärkten Rücken ist die Unterschriftsmappe ein sehr strapazierfähiger Ordnungshelfer, insbesondere bei häufigem Gebrauch mit mehrseitigen Unterlagen. Das aufklappbare de Luxe-Beschriftungsfeld erlaubt ein besonders schnelles Austauschen der Einsteckschilder.

Material:
- Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit hochwertigem Leinengewebe überzogen
- starke Seiten aus rosa Löschkarton (RC)
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Porträt
Rückenetikett
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
350 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24201-01
ab € 6,45*
Ähnlich
Pagna
24201-02
ab € 6,42*
Ähnlich
Pagna
24201-03
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.