Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow ABT-10C-MANGA1 Filzstift Fein / Mittel Schwarz, Blau, Grün, Grau, Orange, Pink, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow ABT-10C-MANGA1 Filzstift Fein / Mittel Schwarz, Blau, Grün, Grau, Orange, Pink, Gelb
Tombow ABT-10C-MANGA1 Filzstift Fein / Mittel Schwarz, Blau, Grün, Grau, Orange, Pink, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72581590
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-10C-MANGA1
EAN/GTIN:
     4003198101029
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein / Mittel
Anzahl der Farben
10 Farben
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Grau, Orange, Pink, Gelb
Typ der Spitze
Rundspitze & Bürstenspitze
Doppelspitze
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Anti-Erstickungskappe
Ja
Dermatologisch getestet
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Zertifizierung
CE
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABT-10C-MANGA2
ab € 21,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.