Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Edge 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Edge 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Edge 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Edge 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Edge 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Edge 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Edge 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Edge 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71687410
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     EDGE14
EAN/GTIN:
     4718009158108
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.04 W
Startspannung
6 V
Nennstrom
0.42 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
6 Kontakte
Sonstige Funktionen
Ventilatornennspannung
12 V
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.7 dB
Maximaler Luftstrom
1.35 cfm
Maximum Luftdruck
35.4 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.