Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 840758-091 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 840758-091 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Hewlett Packard Enterprise 840758-091 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71516810
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     840758-091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
19
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc hp, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.