| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-71372119 Herst.-Nr.: 320280 EAN/GTIN: 7640173439783 |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | LC-3217VALP | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 13 ml | | Volumen Farbtinte | 6.5 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 550 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 550 Seiten | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone peach, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |