Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PI100-396 Druckerpatrone Kompatibel Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PI100-396 Druckerpatrone Kompatibel Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
Peach PI100-396 Druckerpatrone Kompatibel Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71371922
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PI100-396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Attention: This combipack does not contain a photo blue cartridge CLI-581pb. This must be ordered separately!

Peach is a leading Swiss brand for compatible ink cartridges. Edge technology ensures optimal quality for outstanding results. Color and light fastness meet the highest requirements and guarantee brilliant print results. To ensure premium quality, the ink is developed in our own development center in Switzerland and then filled into the ink cartridges at our production sites. Production and manufacturing correspond to the latest findings from teaching and research. Quality that Asian manufacturers cannot match, and still at very attractive prices. A real alternative to expensive original products or cheap inks.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Canon Pixma TR 7500 Series Canon Pixma TR 7520 Canon Pixma TR 7550 Canon Pixma TR 8500 Series Canon Pixma TR 8520 Canon Pixma TR 8550 Canon Pixma TS 705 Canon Pixma TS 6100 Series Canon Pixma TS 6150 Canon Pixma TS 6151 Canon Pixma TS 6200 Series Canon Pixma TS 6220 Canon Pixma TS 6220 white Canon Pixma TS 6240 Canon Pixma TS 6241 Canon Pixma TS 6250 Canon Pixma TS 6251 Canon Pixma TS 6300 Series Canon Pixma TS 6350 Canon Pixma TS 6350 Series Canon Pixma TS 6351 Canon Pixma TS 8100 Series Canon Pixma TS 8120 Canon Pixma TS 8150 Canon Pixma TS 8151 Canon Pixma TS 8152 Canon Pixma TS 8200 Series Canon Pixma TS 8220 Canon Pixma TS 8220 white Canon Pixma TS 8240 Canon Pixma TS 8241 Canon Pixma TS 8242 Canon Pixma TS 8250 Canon Pixma TS 8251 Canon Pixma TS 8252 Canon Pixma TS 8300 Series Canon Pixma TS 8350 Canon Pixma TS 8350 Series Canon Pixma TS 8351 Canon Pixma TS 8352 Canon Pixma TS 9100 Series Canon Pixma TS 9120 gray Canon Pixma TS 9150 Canon Pixma TS 9155 Canon Pixma TS 9500 Series Canon Pixma TS 9520 Canon Pixma TS 9521 C Canon Pixma TS 9540 Canon Pixma TS 9541 C Canon Pixma TS 9550 Canon Pixma TS 9551 C
Seitenergebnis schwarze Tinte
600 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
760 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
23 ml
Volumen Farbtinte
12 ml
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.