| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-71368821 Herst.-Nr.: 18542 EAN/GTIN: 4250197185424 |
| |
|
| | |
| Mit dem Alphacool Eiswasser Crystal erfüllt der Wasserkühlungs-Pionier Alphacool die Wünsche vieler Modder und Enthusiasten: Knackig schöne Farben, tolle Effekte in Plexi-Kühlern, Schläuchen und Ausgleichsbehältern sowie die Langlebigkeit und Kompatibilität zu den verwendeten Werkstoffen. Die Alphacool Eiswasser Crystal Serie wurde mehr als 1,5 Jahre lang auf alle möglichen Anwendungsfälle sowohl im Alphacool Labor als auch bei externen Testern und Moddern überprüft und für sehr gut und langlebig befunden.
Wer seinem PC eine zusätzliche Portion Leuchtkraft verabreichen möchte, kann das Alphacool Eiswasser Crystal UV zum Einsatz bringen. Die UV-Reaktivität mit UV-LEDs oder Kathoden ist herausragend.
Mit dem Alphacool Eiswasser gönnen Sie ihrer Wasserkühlung ein optisches Highlight mit bester Kühlleistung und Langlebigkeit. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Verwendungsfertig | | Volumen (l) | 1 l | | Produktfarbe | Gelb | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |