Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-TB-TPM-3 Stehschreibtisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-TB-TPM-3 Stehschreibtisch Schwarz
Techly ICA-TB-TPM-3 Stehschreibtisch Schwarz
Techly ICA-TB-TPM-3 Stehschreibtisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71137650
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TB-TPM-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Höhe
1250 mm
Gewicht
22032 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellbar
Ja
Höhenanpassungsrate
938 - 1378 mm
Tischplattenform
Rechteckige Form
Rahmenmaterial
Stahl
Lenkrollen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 130,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.