Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 31000-08 Trennblatt Karton, Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 31000-08 Trennblatt Karton, Polypropylen (PP) Weiß
Pagna 31000-08 Trennblatt Karton, Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70677573
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     31000-08
EAN/GTIN:
     4013951004603
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register 5tlg.

Die praktischen Register aus Karton sorgen mit ihren farbigen Taben in jedem A4-Ordner oder Ringbuch jederzeit für Ordnung - so lassen sich abgeheftete Dokumente blitzschnell wiederfinden. Der fünffarbige Ablauf des Registers ermöglicht stets einen schnellen Zugriff und ist dank der verstärkten Taben besonders langlebig. Zudem garantiert das bedruckbare Deckblatt eine perfekte Übersicht und macht das Register zu einem unverzichtbaren Ordnungshelfer im Büro.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Karton, Polypropylen (PP)
Format
A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,08*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.