Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATO CG212TT Etikettendrucker Wärmeübertragung 305 x 305 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SATO CG212TT Etikettendrucker Wärmeübertragung 305 x 305 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden
SATO CG212TT Etikettendrucker Wärmeübertragung 305 x 305 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden
SATO CG212TT Etikettendrucker Wärmeübertragung 305 x 305 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden
SATO CG212TT Etikettendrucker Wärmeübertragung 305 x 305 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7067160
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCG30032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Leistungen
Speicherkapazität
8 MB
Flash-Speicher
4 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, CODABAR (NW-7), EAN13, EAN8, PDF417, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz
13
Zertifizierung
FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS, Energy Star
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
40 W
Energiebedarf
AC100-240V/19V, 3A
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
1600 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
59 mm
Farbbandlänge
100 m
Maximale Etikettenbreite
56 mm
Maximale Etikettenlänge
0.4 m
Medienstärke
0.06 – 0.19 mm
Kerndurchmesser
12.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
RS232
Ja
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Sonstige Funktionen
Anzahl der Etiket Formate
8
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
305 x 305 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 550,81*
€ 655,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 515,55*
€ 613,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 501,17*
€ 596,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 490,91*
€ 584,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 473,62*
€ 563,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.