Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATO CG412DT Etikettendrucker Direkt Wärme 305 x 305 DPI Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SATO CG412DT Etikettendrucker Direkt Wärme 305 x 305 DPI Kabelgebunden
SATO CG412DT Etikettendrucker Direkt Wärme 305 x 305 DPI Kabelgebunden
SATO CG412DT Etikettendrucker Direkt Wärme 305 x 305 DPI Kabelgebunden
SATO CG412DT Etikettendrucker Direkt Wärme 305 x 305 DPI Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7067149
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCG12032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Temperatur Betriebsumgebung
4 - 38 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Leistungen
Speicherkapazität
8 MB
Flash-Speicher
4 MB
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), EAN13, EAN8, PDF417, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz
13
Zertifizierung
FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
50 W
Energiebedarf
AC100-240V/19V, 3A
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
1700 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
100 m
Maximale Etikettenbreite
105 mm
Maximale Etikettenlänge
0.3 m
Medienstärke
0.06 – 0.19 mm
Kerndurchmesser
12.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
RS232
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl der Etiket Formate
8
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
305 x 305 DPI
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,43*
€ 640,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,46*
€ 620,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,48*
€ 588,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,81*
€ 576,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,64*
€ 546,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.