Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATO CG408DT Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabelgebunden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SATO CG408DT Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabelgebunden
SATO CG408DT Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabelgebunden
SATO CG408DT Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabelgebunden
SATO CG408DT Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7067147
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCG08042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Betriebstemperatur
4 - 38 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Leistungen
Speicherkapazität
8 MB
Flash-Speicher
4 MB
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), EAN13, EAN8, PDF417, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz
13
Zertifizierung
FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
50 W
Energiebedarf
AC100-240V/19V, 3A
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
1700 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
100 m
Maximale Etikettenbreite
105 mm
Maximale Etikettenlänge
0.3 m
Medienstärke
0.06 – 0.19 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
Ethernet
Sonstige Funktionen
Anzahl der Etiket Formate
8
Netzwerkfunktionen
Fast Ethernet
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 522,20*
€ 621,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 507,11*
€ 603,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 476,99*
€ 567,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 464,96*
€ 553,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 440,83*
€ 524,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.