Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 712384-081 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR3 1866 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 712384-081 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR3 1866 MHz ECC
Hewlett Packard Enterprise 712384-081 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR3 1866 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70359577
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     712384-081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Lastreduziert
CAS Latenz
13
Speicherrangfolge
4
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
1024M x 4
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc hp, ddr3 ecc-ram, hp ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,41*
€ 810,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,88*
€ 800,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,28*
€ 792,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,15*
€ 772,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,53*
€ 722,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.