Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma Duschsystem Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma Duschsystem Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944308
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27135000
EAN/GTIN:
     4011097690131
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
Duschpaneel
Duschsystem
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Kopfbrause Croma 160
- Brausekopfgröße: 160 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: Rain
- Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- Brausearmlänge: 270 mm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- PA-IX 19990/IBO
- Kopfbrause 160 1jet (# 27450000)
- Handbrause Vario (# 28535000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Weitere Suchbegriffe: duschpaneel hansgrohe, brausearm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 340,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,51*
€ 405,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,68*
€ 401,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,42*
€ 392,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,43*
€ 340,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39620000
€ 1.208,69*
Ähnlich
Hansgrohe
39670000
€ 1.415,22*
Ähnlich
Hansgrohe
16570000
€ 1.468,83*
Ähnlich
Hansgrohe
16572000
€ 1.764,04*
Ähnlich
Hansgrohe
16570820
€ 2.322,38*
Ähnlich
Hansgrohe
16572820
€ 2.477,32*
Ähnlich
Hansgrohe
26020000
€ 1.535,31*
Ähnlich
Hansgrohe
27133000
€ 1.004,42*
Ähnlich
Hansgrohe
27133400
€ 843,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.